fin de vie

Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 2 postes H/Vt 71mm aluminium brossé avec liseré alu - S530804J

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480391767

Réf. Sonepar

01887039176

Réf. Fournisseur

S530804J

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

décoré

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace Touch - plaque - aluminium brossé avec liseré aluminium - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric innove avec sa gamme Odace, alliance unique et délicate du cercle et le carré Adaptée aux tendances décoratives actuelles, Odace Touch est conçue pour sublimer les appareillages encastrés de la gamme Odace (prises et interrupteurs), avec des plaques de finition créatives, innovantes et au design iconique Interchangeables en 2 gestes, les plaques de décoration évoluent en fonction des goûts de vos clients Subtile alliance de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch propose des finitions au liseré fin, pour offrir un résultat distingué Cette plaque de décoration en aluminium brossé est aboutie, grâce à son liseré aluminium qui incarne modernité et élégance Cette plaque 2 postes pour prises dispose d'un entraxe de 71 mm, et peut être montée à l'horizontale ou à la verticale Très facile à mettre en place, cette plaque décorative s'ajuste par ergots crantés, même sur murs imparfaits, pour un grand confort de manipulation au quotidien



Quelques mots du fabricant :

  • La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
  • Odace Touch offre une palette inégalée de matières, textures et couleurs de qualité Premium
  • Se clipse rapidement à n'importe quel mécanisme de la gamme Odace
  • Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec montage possible en position verticale ou horizontale
  • Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré