Schneider Electric - MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 8 modules IP65 - KDR35121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480697722
Réf. Sonepar
01887069772
Réf. Fournisseur
KDR35121
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
8
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
200 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
119 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric