Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 12 modules IP65 - KDR35131

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 12 modules IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

12
Voir les options disponibles24
Voir les options disponibles32

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480697739

Réf. Sonepar

01887069773

Réf. Fournisseur

KDR35131

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

240 mm

largeur:

248 mm

profondeur:

125 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

MUREVA XT - coffret étanche pour appareillage modulaire - 1 rangée 12 modules - IP65 - H240mmxL249mmx125mm - gris clair (RAL 7035) - installation en saillie - rail DIN - Résistance au feu 850°C - Polycarbonate résistant aux UV

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric