Schneider Electric - Odace 2011 Touch - plaque 4 postes H/V entraxe 71mm anthracite - S540808
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumtraitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480707650
Réf. Sonepar
01887070765
Réf. Fournisseur
S540808
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
298 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric innove avec sa gamme Odace, combinaison harmonieuse du cercle et du carré, adaptée aux intérieurs les plus soignés Pour compléter cette gamme innovante au design inédit, Odace Touch offre des plaques de finition clipsables pour vous garantir des manipulations aisées sur les prises et interrupteurs de la gamme Odace Mariage exquis de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch est une gamme à la finition délicate (liseré blanc, aluminium ou anthra) Cette plaque de décoration anthracite au liseré anthracite apporte sérénité et apaisement dans la pièce, pour des intérieurs classiques ou contemporains Pratique, cette plaque clipsable est dotée de 4 postes, avec un entraxe de 71 mm, permettant une installation horizontale ou verticale en toute facilité Cette plaque anthracite 4 postes vous promet un réel confort d'installation, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace, également sur les murs imparfaits
Quelques mots du fabricant :
- La collection Odace Touch est parfaitement adaptée aux intérieurs élégants et modernes
- Odace Touch offre une palette inégalée de matériaux, de textures et de couleurs de qualité « Premium »
- S'accroche rapidement à tout mécanisme de la gamme Odace
- Disponible en 1, 2, 3 ou 4 postes avec possibilité de montage vertical ou horizontal
- Odace est avant tout un design iconique intégrant un cercle dans un carré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric