Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø25mm/2m - au mètre linéaire - IMT50525

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø25mm/2m - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles32 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles16.9 mm
Voir les options disponibles27.8 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481030221

Réf. Sonepar

01887103022

Réf. Fournisseur

IMT50525

Marque

Schneider Electric

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Non

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL:

7035

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 21.4 | externe : 25mm - 359mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 2 pour un tube, 34 pour un lot

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric