Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris - Ø32mm/2m - au mètre linéaire - IMT50532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
diamètre externe:
32 mmCaractéristiques principales
diamètre externe - 32 mm
diamètre intérieur - 27.8 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3606481030238
Réf. Sonepar
01887103023
Réf. Fournisseur
IMT50532
Marque
Schneider Electric
diamètre externe:
32 mm
diamètre intérieur:
27.8 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Non
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL:
7035
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric