Schneider Electric - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 - à vis - cobalt - S550475
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de connecteur:
RJ45 8(8)couleur:
bleuSpécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
EAN
3606481062437
Réf. Sonepar
01887106243
Réf. Fournisseur
S550475
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
bleu
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric c'est choisir la simplicité et l'efficacité Cette prise informatique de couleur bleu cobalt est un mécanisme avec support de fixation Son boîtier de montage assorti peut être encastré encastré dans Sa surface du mur Cette prise informatique est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Il est 71 mm en hauteur et 41 7 mm en profondeur La profondeur d'encastrement est de 25.7 mm Ce produit est compatible avec les connecteur Actassi s-one et Infraplus Très simple d'installation, cette prise informatique permets une pose facile et rapide Elle s'ajuste par par vis et compense les irrégularités du mur Ses bornes de connexion sont type IDC Il est conformes aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, EN 50173-1, ISO/IEC 11801 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et votre santé Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 et IP21, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Découvrez toutes les possibilités offertes par Odace Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré