Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 2P - 100A - 10 modules de 18mm - A9XPH210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

10
Voir les options disponibles9
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles20

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 10

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481160294

Réf. Sonepar

01887116029

Réf. Fournisseur

A9XPH210

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

10

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

180 mm

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

5

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Acti 9 - peigne de raccordement à dents - 2P - 100A à 40°C - Ue 415 V CA - 10 modules de 18 mm - découpable - le pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de la gamme:

Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric