Schneider Electric - Acti9 REDs - interrupteur différentiel - 2P - 25A - 30mA - A - A9CR4225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
sélectif - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481489432
Réf. Sonepar
01887148943
Réf. Fournisseur
A9CR4225
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
sélectif:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
mode de pose:
rail DIN
type retardé de courte durée:
Non
pouvoir de coupure nominal:
0.63 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50 Hz
dispositifs auxiliaires intégrés:
autre
dispositifs auxiliaires montés en usine:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
45 mm
pays de fabrication:
PORTUGAL
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur différentiel Acti9 REDs avec réenclencheur est un disjoncteur modulaire à courant résiduel (RCCB). Il protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en charge déjà protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Il redémarre automatiquement après contrôle de l'isolement du circuit aval. Il n'est utilisé que sur les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Les versions Acti9 REDs et REDtest sont adaptées aux applications tertiaires, industrielles et d'infrastructures. Ce produit est conforme à la norme EN 60557. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/IΔm) est de 630A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/IΔc) est de 6 kA. Il possède une endurance mécanique pouvant atteindre 4000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4 kV. La fréquence est de 50Hz. Il se monte sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Il bénéficie d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et IP40 en armoire modulaire. La température de fonctionnement est de -5°C à 40°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric