Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI LINK - OVA59130

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI LINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP42

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481918239

Réf. Sonepar

01887191823

Réf. Fournisseur

OVA59130

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille:

8 lm

température de couleur:

4500...5000 K

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

229 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

100...100 mA

Exiway - BAES Evacuation SATI connecté, IP42, IK09, 1h, batt LiFePO4, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connection avec PAS sans fil en Zigbee, plus application Ecostruxure Energy Hub avec abonnement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric