En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP65 SATI LINK - OVA59131

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP65 SATI LINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP65

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481918246

Réf. Sonepar

01887191824

Réf. Fournisseur

OVA59131

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille:

8 lm

température de couleur:

4500...5000 K

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

229 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

100...100 mA

Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batt LiFePO4, matériaux éco-resp, double connecteur, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connection sans fil Ecostruxure FESB

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'évacuation. Il est étanche et possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Le produit est connecté à FESB. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics et possède une fonction d'évacuation. Le bloc étanche peut être Installé en intérieur comme en extérieur. Il est connecté à un cloud et peut être géré via l'application.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Exiway Light Link est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. La pochette inclut 3 pictogrammes repositionnables : 1 pictogramme: homme fuite droite, 1 pictogramme: homme fuite gauche, 1 pictogramme: flèche. Directionnelle.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Pratique et discret
  • Longévité et robustesse
  • Le bloc peut être contrôlé à distance grâce à FESB
  • Flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric