Schneider Electric - Acti9 iID 4P 25A 30mA B EV RCCB - A9Z51425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482038561
Réf. Sonepar
01887203856
Réf. Fournisseur
A9Z51425
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
B
largeur en nombre de modules:
4
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
0.53 W
numéro RAL (équivalent):
9003
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 iID est un interrupteur différentiel (RCCB) modulaire et fiable pour bornes de charge de véhicules électriques. Il s'agit d'un disjoncteur 4P avec un courant nominal In de 25 A, classe de protection de type B-EV et une sensibilité de fuite à la terre de 30 mA. Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant. Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 61008-2-1 et IEC/EN 62423. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A, le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA. L'endurance électrique peut atteindre 15000 cycles et l'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 400 VCA et il peut être monté sur un rail DIN. Ses dimensions sont (l) 72 mm x (H) 88 mm x (P) 79 mm. Il est doté d'un degré de protection IP20 et devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529.
Les Atouts de la gamme:
Acti9 iID est la gamme d'interrupteurs différentiels modulaires utilisés dans la protection des installations de distribution terminale dans les bâtiments commerciaux et industriels. Ils offrent une protection optimale contre les chocs électriques et les risques d'incendie, avec des modèles allant jusqu'à 100 A.
Quelques mots du fabricant :
- Protection de bornes de recharges triphasées 11 kW
- Meilleure continuité de service par rapport à des protections différentiel type F ou type Asi
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric