Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc Evac encastré Adressable Dicube 45lm - 1h-IP42-IK04 - OVA59156

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486926253

Réf. Sonepar

01887692625

Réf. Fournisseur

OVA59156

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

hauteur/profondeur:

32 mm

diamètre externe:

90 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

Exiway Smartbeam - Bloc d'évacuation encastré Adressable Dicube - LED 45lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric