Schneider Electric - Exiway Smartbeam - Bloc Amb encastré Adressable Dicube 550lm - 1h-IP42-IK04 - OVA59353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 550 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486926277
Réf. Sonepar
01887692627
Réf. Fournisseur
OVA59353
Marque
Schneider Electric
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
550 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
0.22 W
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareil de commande échangeable:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
hauteur/profondeur:
32 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Non
convient pour une utilisation en continue:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc de secours Dicube, 550 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction ambiance. Installation intérieure en faux plafond type spot. Exiway Smart est un produit livré complet (spot + batterie) dans un packaging 100% recyclé et recyclable. Il s'agit d'un produit d'un spot encastré avec tous les accessoires fournis pour réaliser la fonction ambiance. Exiway Smart fournit un éclairage d'ambiance de secours pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Conçus pour se fondre dans vos décors. Ce bloc d'éclairage de sécurité spot est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-1; NF EN 60598-2-22; NF EN 62034; NF C 71-801; NF C 71-820; UTE C 71-806; NF 413.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway Smartbeam est conçue pour les environnements où l'esthétique est recherchée pour se fondre dans le décor. Grâce à son design unique et sa compacité, Exiway Smartbeam réduit au minimum l'impact visuel de l'installation.
Quelques mots du fabricant :
- La Visibilité Augmentée avec clignotement durant une évacuation sans coupure secteur.
- Supervision du bloc à distance avec Exiway Dicube ou GTB Ecostruxure.
- Batterie LiFePO4, avec une durée de vie augmentée.
- Conforme aux réglementations françaises.
- Installation encastrée avec découpe circulaire de la dalle de faux-plafond.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric