🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 12 modules de 18mm - 80A - A9XPN612

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 12 modules de 18mm - 80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

12

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 272 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489443511

Réf. Sonepar

01887944351

Réf. Fournisseur

A9XPN612

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

272 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Cet accessoire de connexion est un peigne 12 modules 1P+N 80A pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.

Les Atouts de l'article:

Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable pour Acti9 C40. Il est dédié aux installations (neutre, ligne). Le type de distribution est (N, L1). Il s'agit d'un ensemble de 1 produit. Il convient à 12 appareils avec un pôle 1P+N et sans auxiliaires associés. La longueur est de 218 mm. 12 modules de 18 mm. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 80 A. La tension d’isolement nominale Ui est de 400 VCA. La tension assignée d'emploi est de 230 Vca. La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 avec embouts et caches-dents. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 61439-1.



Les Atouts de la gamme:

Peigne Acti9 est la gamme de peignes horizontaux de distribution qui assurent une distribution électrique fiable et sécurisée grâce à leur conception modulaire adaptée aux appareils au pas de 18 mm.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric