🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur - 1P+N - 6 modules de 18mm - 63A - A9XPP606

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur - 1P+N - 6 modules de 18mm - 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

6

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 108 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489598853

Réf. Sonepar

01887959885

Réf. Fournisseur

A9XPP606

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

6

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

108 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - avec connecteur - 1P+N - 6 modules de 18mm - 63A - Compatible gamme Acti9

Les Atouts de l'article:

Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable blanc avec connecteur pour Acti9 iDT40, dédié aux installations (neutre, ligne). Le type de distribution est Neutre, L1. La longueur de ce peigne est de 108 mm, 6 modules de 18 mm et il convient à 6 appareils 1P+N sans auxiliaires associés. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 63A, la tension d’isolement nominale Ui est de 440 VCA et la tension assignée d'emploi est de 230 Vca. Ce produit a un degré de protection IP20 avec embouts et caches-dents et répond aux normes CEI 60695-2-1, CEI 61439-1.



Les Atouts de la gamme:

Peigne Acti9 est la gamme de peignes horizontaux de distribution qui assurent une distribution électrique fiable et sécurisée grâce à leur conception modulaire adaptée aux appareils au pas de 18 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec toute la gamme iDT40 : disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels…
  • Câblage optimisé et sécurisé de la gamme disjoncteur iDT40

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric