🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur - 3P+N - 24 modules de 18mm - 63A - A9XPP724

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horiz. avec connecteur - 3P+N - 24 modules de 18mm - 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles2

nombre de phases:

3
Voir les options disponibles1

largeur en nombre de modules:

24
Voir les options disponibles6

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 24

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 432 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489598891

Réf. Sonepar

01887959889

Réf. Fournisseur

A9XPP724

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

24

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

432 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Cet accessoire de connexion Acti9 iDT40 est un peigne horizontal de raccordement avec connecteur. En version 3P+N, d'une longueur de 24 modules de 18mm, ce connecteur à dents est découpable est compatible avec les gammes Acti9.

Les Atouts de l'article:

Ce peigne horizontal découpable convient à Acti9 C40. Il convient aux installations (neutre, ligne). Le type de distribution est (N, L1), (N, L2), (N, L3). Il s'adapte à 8 appareils avec un pôle 3P+N et sans auxiliaires associés. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 63A. La tension d’isolement nominale Ui est de 440VCA. La tension assignée d'emploi est de 230VCA (phase/neutre) et 400V (phase/phase). Il est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. Le degré de protection est IP20 avec embouts et caches-dents. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30s. Il est conforme à la norme EN/IEC 61439-1.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric