Bailey - OSR 64196 H4 P43T 24V 75/70W 250/400h Clair Lampe moto Lampe automobile - 142346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 75 W
Culot - P43t
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1900 lm
technologie - lampe halogène
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300016542
Réf. Sonepar
03637000023
Réf. Fournisseur
142346
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
75 W
Culot:
P43t
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
1900 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
2
puissance de la lampe hélice 2:
70 W
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
25 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Oui
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
82 mm
diamètre:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey