Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - PHI Lampe PAR38 Infrarouge 175W E27 230V Claire 5000h - RI38E230175/01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme de la lampe:

réflecteur PAR

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 175 W

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 136 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637011579

Réf. Fournisseur

RI38E230175/01

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

175 W

forme de la lampe:

réflecteur PAR

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

136 mm

diamètre de la source lumineuse:

121 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

230...230 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

175 kWh

PHI PAR38 Infrarouge 175W E27 230V CL Lampe chauffante infrarouge pour maintien au chaud des plats / autres applications

Les Atouts de l'article:

Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey