Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-E MW eco 230W/842 E40 - 60100139900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 21140 lm
puissance de la source lumineuse - 230 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000260
Réf. Fournisseur
60100139900
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
21140 lm
puissance de la source lumineuse:
230 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
113...127 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
90 mm
longueur totale:
222 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
842
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
251 kWh
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey