Non retournable

Bailey - PHI MASTER HPI Plus Ellipsoïde E40 250W/745 4500K Diffus 91x226mm Lampe iodures - HMH40250EBU/01

CopieCopie
Bailey - PHI MASTER HPI Plus Ellipsoïde E40 250W/745 4500K Diffus 91x226mm Lampe iodures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

18000 lm
Voir les options disponibles21140 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W
Voir les options disponibles230 W

température de couleur:

4500 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 18000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W

  • température de couleur - 4500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637018114

Réf. Fournisseur

HMH40250EBU/01

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

18000 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

température de couleur:

4500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

118...138 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

autre

diamètre:

91 mm

longueur totale:

266 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

645

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

278 kWh

PHI MASTER HPI Plus Ellipsoïde E40 250W/745 4500K Diffus 91x226mm Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Lampe aux halogénures métalliques à quartz avec ampoule extérieure opalisée.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey