Bailey - MHN-TD Lampe iodures métalliques 150W/730 RX7s 1CT/12 - 60100120441

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

13800 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 13800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000351

Réf. Fournisseur

60100120441

Marque

Bailey

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

13800 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10500 h

tension de lampe:

86...106 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p45

diamètre:

22.5 mm

longueur totale:

135 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

730

désignation de la lampe:

TD

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

165 kWh

MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour projecteurs / encastrés

Les Atouts de l'article:

Forte puissance et qualité professionnelle