Bailey - Iodures métalliques CM-TD RX7s 95V 150W 3000K 17000lm 23x137mm V±45° IRC80 - 146468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 17000 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681464687
Réf. Sonepar
03637146468
Réf. Fournisseur
146468
Marque
Bailey
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
17000 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
95...95 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
h45
diamètre:
23 mm
longueur totale:
137 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
151 kWh
Les Atouts de l'article:
Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien