Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Bailey - LEV Lampe halogène crayon HALOLINE® Standard R7S 230V 1000W - HR189240995/02

CopieCopie
Bailey - LEV Lampe halogène crayon HALOLINE® Standard R7S 230V 1000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

22000 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 22000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000417

Réf. Fournisseur

HR189240995/02

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

22000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

191.1 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

désignation de la lampe:

T 4

LEV HALOLINE® Standard R7S 230V 1000W Lampe halogène 230 V sans réflecteur forte puissance

Les Atouts de l'article:

Forte puissance et qualité professionnelle

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey