Bailey - BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1000W Clair 10x189mm Lampe halogène - HR189240995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 17000 lm
puissance de la source lumineuse - 1000 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681087190
Réf. Sonepar
03637108719
Réf. Fournisseur
HR189240995
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
17000 lm
puissance de la source lumineuse:
1000 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
189 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
10 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1000 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey