Bailey - LEV DULUX LED SQ 2D EM & AC Mains GR8 13W (28W) 1350lm 3500K 130° 202x204mm - 146059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3500...3500 KCaractéristiques principales
Culot - GR8
flux lumineux - 1350...1350 lm
puissance de la lampe - 13...13 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000429
Réf. Fournisseur
146059
Marque
Bailey
Culot:
GR8
flux lumineux:
1350...1350 lm
puissance de la lampe:
13...13 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103 lm/W
température de couleur:
3500...3500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
204 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
130...130 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
57...57 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1350 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
202 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application : Éclairage général à des températures ambiantes de -20 +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Passerelles et couloirs. Hôtels, restaurants.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey