Bailey - PHI MASTER SOX Plus 90W BY22d 13600lm 1800K Claire Tube 66x528mm - 146194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 91 W
flux lumineux de la source - 13600 lm
température de couleur - 1800 K
durée de vie nominale moyenne - 18000 h
efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000430
Réf. Fournisseur
146194
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
91 W
flux lumineux de la source:
13600 lm
température de couleur:
1800 K
durée de vie nominale moyenne:
18000 h
efficacité lumineuse de la lampe:
150 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
diamètre:
66 mm
longueur totale:
528 mm
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
105 kWh
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
Les lampes SOX sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes. Beaucoup de ces luminaires contiennent une lumière calme et orange (également
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey