Bailey - SOX 90W BY22d 13600lm 1800K Clair Tube 66x528mm 12000h Lampe sodium - 144287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 90 W
flux lumineux de la source - 13600 lm
température de couleur - 1800 K
durée de vie nominale moyenne - 12000 h
efficacité lumineuse de la lampe - 151 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681442876
Réf. Sonepar
03637144287
Réf. Fournisseur
144287
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
90 W
flux lumineux de la source:
13600 lm
température de couleur:
1800 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
efficacité lumineuse de la lampe:
151 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
diamètre:
66 mm
longueur totale:
528 mm
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
Les lampes SOX sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes. Beaucoup de ces luminaires contiennent une lumière calme et orange (également
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey