Non retournable

Bailey - Lampe LED MR11 GU4 DIM 12V 4.5W (35W) 345lm 2700K 36° IRC90-100 Gradable 35x38mm - 146328

CopieCopie
Bailey - Lampe LED MR11 GU4 DIM 12V 4.5W (35W) 345lm 2700K 36° IRC90-100 Gradable 35x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

345...345 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - GU4

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000439

Réf. Fournisseur

146328

Marque

Bailey

Culot:

GU4

flux lumineux:

345...345 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

76 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

38 mm

désignation de la lampe:

MR11

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

400...400 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

intensité lumineuse:

500 cd

forme de la lampe:

réflecteur

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEV Lampe LED basse tension avec réflecteur MR11 GU4 DIM 12V 4.5W (35W) 345lm 2700K 36° IRC90-100 Gradable 35x38mm

Les Atouts de l'article:

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey