Bailey - SOX 35W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression - 60300114613

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

37 W
Voir les options disponibles35 W

flux lumineux de la source:

4700 lm
Voir les options disponibles4600 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

127 lm/W
Voir les options disponibles131 lm/W

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 37 W

  • flux lumineux de la source - 4700 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 18000 h

  • efficacité lumineuse de la lampe - 127 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637017973

Réf. Fournisseur

60300114613

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

37 W

flux lumineux de la source:

4700 lm

température de couleur:

1800 K

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

efficacité lumineuse de la lampe:

127 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Oui

diamètre:

51 mm

longueur totale:

305 mm

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

41 kWh

SOX 35W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression pour éclairage public / routier / tunnels

Les Atouts de l'article:

Les Philips SOX sont des lampes au sodium basse pression avec un rendement lumineux très élevé.