Bailey - BEE SOX 35W BY22d 4600lm 1800K Tube Clair 53x311mm 12000h Lampe sodium - 144734

CopieCopie
Bailey - BEE SOX 35W BY22d 4600lm 1800K Tube Clair 53x311mm 12000h Lampe sodium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

35 W
Voir les options disponibles37 W

flux lumineux de la source:

4600 lm
Voir les options disponibles4700 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

131 lm/W
Voir les options disponibles127 lm/W

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • flux lumineux de la source - 4600 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

  • efficacité lumineuse de la lampe - 131 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681447345

Réf. Sonepar

03637144734

Réf. Fournisseur

144734

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

35 W

flux lumineux de la source:

4600 lm

température de couleur:

1800 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

efficacité lumineuse de la lampe:

131 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

diamètre:

53 mm

longueur totale:

311 mm

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BEE SOX 35W BY22d 4600lm 1800K Tube Clair 53x311mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression

Les Atouts de l'article:

Les lampes SOX sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes. Beaucoup de ces luminaires contiennent une lumière calme et orange (également

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey