Non retournable

Bailey - SOX 55W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression - 60300114616

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

56 W
Voir les options disponibles55 W

flux lumineux de la source:

8000 lm
Voir les options disponibles7800 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

141 lm/W
Voir les options disponibles142 lm/W

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 56 W

  • flux lumineux de la source - 8000 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 18000 h

  • efficacité lumineuse de la lampe - 141 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637017975

Réf. Fournisseur

60300114616

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

56 W

flux lumineux de la source:

8000 lm

température de couleur:

1800 K

durée de vie nominale moyenne:

18000 h

efficacité lumineuse de la lampe:

141 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

appareil d'allumage externe requis:

Non

ballast externe requis:

Oui

diamètre:

51 mm

longueur totale:

419 mm

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

62 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

pays de fabrication:

CHINE

SOX 55W BY22d 1SL/12 Lampe sodium basse pression pour éclairage public / routier / tunnels

Les Atouts de l'article:

Les Philips SOX sont des lampes au sodium basse pression avec un rendement lumineux très élevé.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey