Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE SOX 55W BY22d 7800lm 1800K Clair Tube 53x425mm 12000h Lampe sodium - 145059

CopieCopie
Bailey - BEE SOX 55W BY22d 7800lm 1800K Clair Tube 53x425mm 12000h Lampe sodium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

55 W
Voir les options disponibles56 W

flux lumineux de la source:

7800 lm
Voir les options disponibles8000 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

142 lm/W
Voir les options disponibles141 lm/W

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • flux lumineux de la source - 7800 lm

  • température de couleur - 1800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

  • efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681450598

Réf. Sonepar

03637145059

Réf. Fournisseur

145059

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

55 W

flux lumineux de la source:

7800 lm

température de couleur:

1800 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

efficacité lumineuse de la lampe:

142 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

diamètre:

53 mm

longueur totale:

425 mm

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

61 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BEE SOX 55W BY22d 7800lm 1800K Clair Tube 53x425mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression

Les Atouts de l'article:

Les lampes SOX sont souvent utilisées dans les lanternes traditionnelles (de rue) ou d'autres luminaires caractéristiques que l'on trouve souvent dans les centres-villes. Beaucoup de ces luminaires contiennent une lumière calme et orange (également

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey