Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT - HMC150830TD/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 13250 lm
puissance de la source lumineuse - 145 W
efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637019784
Réf. Fournisseur
HMC150830TD/01
Marque
Bailey
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
13250 lm
puissance de la source lumineuse:
145 W
efficacité lumineuse de la lampe:
91 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
tension de lampe:
90...106 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
p45
diamètre:
22 mm
longueur totale:
137 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
160 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.