Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 - HMC070942TD/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 5600 lm
puissance de la source lumineuse - 71 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637020002
Réf. Fournisseur
HMC070942TD/01
Marque
Bailey
Culot:
RX7s
flux lumineux de la source:
5600 lm
puissance de la source lumineuse:
71 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
tension de lampe:
82...98 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
p45
diamètre:
22 mm
longueur totale:
119 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
78 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey