Non retournable

Bailey - Iodures métalliques CM-TD RX7s 85V 70W 4000K 6200lm 20x119mm V±45° IRC90 - 146467

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

6200 lm
Voir les options disponibles5600 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W
Voir les options disponibles71 W

Caractéristiques principales

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 6200 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681464670

Réf. Sonepar

03637146467

Réf. Fournisseur

146467

Marque

Bailey

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

6200 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

89 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

85...85 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

h45

diamètre:

20 mm

longueur totale:

119 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

TD

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

74 kWh

BAI Lampe à iodures métalliques compacte linéaire CM-TD RX7s 85V 70W 4000K 6200lm 20x119mm V±45° IRC90-100 10.000h Equivalente CMH-TD CDM-TD HQI-TS CMI-TD HRI-TS RCC-TS

Les Atouts de l'article:

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey