Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LEV DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 35W 36° - HC501203536/02

CopieCopie
Bailey - LEV DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 35W 36°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité lumineuse:

1000 cd
Voir les options disponibles0 cd

température de couleur:

2900 K
Voir les options disponibles2700 K

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • intensité lumineuse - 1000 cd

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • température de couleur - 2900 K

  • angle de rayonnement - 36 °

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637027263

Réf. Fournisseur

HC501203536/02

Marque

Bailey

Culot:

GU5,3

intensité lumineuse:

1000 cd

puissance de la source lumineuse:

35 W

température de couleur:

2900 K

angle de rayonnement:

36 °

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

diamètre:

51 mm

tension de lampe:

12...12 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

46 mm

hélice axiale:

Non

type de réflecteur:

autre

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Oui

couleur:

incolore

Cool Beam:

Oui

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

38 kWh

désignation de la lampe:

MR16

LEV DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 35W 36° Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey