Bailey - BEE FMW MR16 GU5.3 12V 35W 36D Clair 2000h 50.67x45mm Lampe halogène TBT - HC501203536

CopieCopie
Bailey - BEE FMW MR16 GU5.3 12V 35W 36D Clair 2000h 50.67x45mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité lumineuse:

0 cd
Voir les options disponibles1000 cd

température de couleur:

2700 K
Voir les options disponibles2900 K

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • température de couleur - 2700 K

  • angle de rayonnement - 38 °

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681072240

Réf. Sonepar

03637107224

Réf. Fournisseur

HC501203536

Marque

Bailey

Culot:

GU5,3

intensité lumineuse:

0 cd

puissance de la source lumineuse:

35 W

température de couleur:

2700 K

angle de rayonnement:

38 °

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

50 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

FMW

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

46 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

verre revêtu dichroïque

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Non

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

pays de fabrication:

CHINE

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

désignation de la lampe:

MR16

BEE FMW MR16 GU5.3 12V 35W 36D Clair 2000h 50.67x45mm Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey