Bailey - LEV DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 50W 36° Clair 2000u 51x46mm Lampe halogène - HC501205036/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - GU5,3
intensité lumineuse - 1450 cd
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 2950 K
angle de rayonnement - 36 °
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637027279
Réf. Fournisseur
HC501205036/02
Marque
Bailey
Culot:
GU5,3
intensité lumineuse:
1450 cd
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
2950 K
angle de rayonnement:
36 °
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
diamètre:
51 mm
tension de lampe:
12...12 V
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Non
longueur totale:
46 mm
hélice axiale:
Oui
type de réflecteur:
autre
technique basse pression:
Oui
protection contre les UV:
Oui
couleur:
incolore
Cool Beam:
Oui
xénon:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
désignation de la lampe:
MR16
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey