Bailey - BEE EXN MR16 GU5.3 12V 50W 38D Clair 2000h 50.67x45mm Lampe halogène TBT - HC501205038

CopieCopie
Bailey - BEE EXN MR16 GU5.3 12V 50W 38D Clair 2000h 50.67x45mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité lumineuse:

0 cd
Voir les options disponibles1450 cd

température de couleur:

2900 K
Voir les options disponibles2950 K

Caractéristiques principales

  • Culot - GU5,3

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • température de couleur - 2900 K

  • angle de rayonnement - 38 °

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681073049

Réf. Sonepar

03637107304

Réf. Fournisseur

HC501205038

Marque

Bailey

Culot:

GU5,3

intensité lumineuse:

0 cd

puissance de la source lumineuse:

50 W

température de couleur:

2900 K

angle de rayonnement:

38 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

50.67 mm

tension de lampe:

12...12 V

ANSI:

EXN

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

45 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

aluminium

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Non

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE EXN MR16 GU5.3 12V 50W 38D Clair 2000h 50.67x45mm Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey