Bailey - BEE Double envelope Tube JDD E27 240V 250W Clair 3700lm 2000h 33x103mm Halogène - HD27240250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3700 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681074398
Réf. Sonepar
03637107439
Réf. Fournisseur
HD27240250
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3700 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
103 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
33 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey