Bailey - BEE Lampe halogène tube ECO JDD E27 240V 205W Claire 4200lm 1000h 32x115mm - 143239

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe halogène tube ECO JDD E27 240V 205W Claire 4200lm 1000h 32x115mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

3320 lm
Voir les options disponibles3700 lm

puissance de la source lumineuse:

205 W
Voir les options disponibles250 W

température de couleur:

2900 K
Voir les options disponibles2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 3320 lm

  • puissance de la source lumineuse - 205 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681432396

Réf. Sonepar

03637143239

Réf. Fournisseur

143239

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

3320 lm

puissance de la source lumineuse:

205 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

115 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...240 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

32 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

205 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe halogène haute tension forme tubulaire ECO JDD E27 240V 205W Claire 4200lm 1000h 32x115mm

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey