Bailey - BEE Simple enveloppe JD E14 240V 150W Clair 2000lm 2000h 20x77mm Lampe halogène - HE14240150

CopieCopie
Bailey - BEE Simple enveloppe JD E14 240V 150W Clair 2000lm 2000h 20x77mm Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

2000 lm
Voir les options disponibles2500 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W
Voir les options disponibles130 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles2900 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 2000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681075241

Réf. Sonepar

03637107524

Réf. Fournisseur

HE14240150

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

2000 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

1500 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

74 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

20 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Simple enveloppe JD E14 240V 150W Clair 2000lm 2000h 20x77mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey