Bailey - BEE ECO JD E14 240V 130W Clair 2500lm 1000h 19x85mm Lampe halogène haute tension - 20100032926

CopieCopie
Bailey - BEE ECO JD E14 240V 130W Clair 2500lm 1000h 19x85mm Lampe halogène haute tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

2500 lm
Voir les options disponibles2000 lm

puissance de la source lumineuse:

130 W
Voir les options disponibles150 W

température de couleur:

2900 K
Voir les options disponibles2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 2500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 130 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681329269

Réf. Sonepar

03637132926

Réf. Fournisseur

20100032926

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

2500 lm

puissance de la source lumineuse:

130 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

85 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

19 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

130 kWh

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe halogène haute tension tubulaire sans réflecteur ECO JD E14 240V 130W Claire 2500lm 1000h 19x85mm

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey