Non retournable

Bailey - BEE AR111 G53 12V 35W 24D UV-Stop 41832FL 111x67mm 2000h Lampe halogène TBT - HM101203524

CopieCopie
Bailey - BEE AR111 G53 12V 35W 24D UV-Stop 41832FL 111x67mm 2000h Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

intensité lumineuse:

0 cd

Caractéristiques principales

  • Culot - G53

  • intensité lumineuse - 0 cd

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 24 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681078877

Réf. Sonepar

03637107887

Réf. Fournisseur

HM101203524

Marque

Bailey

Culot:

G53

intensité lumineuse:

0 cd

puissance de la source lumineuse:

35 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

24 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

111 mm

tension de lampe:

12...12 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

67 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

aluminium

technique basse pression:

Non

protection contre les UV:

Oui

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

BEE AR111 G53 12V 35W 24D UV-Stop 41832FL 111x67mm 2000h Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey