Bailey - BEE AR111 G53 12V 35W 4° UV-Stop 41832SP 111x67mm 2000h Lampe halogène TBT - 145862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G53
intensité lumineuse - 10000 cd
puissance de la source lumineuse - 35 W
température de couleur - 2800 K
angle de rayonnement - 4 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681458624
Réf. Sonepar
03637145862
Réf. Fournisseur
145862
Marque
Bailey
Culot:
G53
intensité lumineuse:
10000 cd
puissance de la source lumineuse:
35 W
température de couleur:
2800 K
angle de rayonnement:
4 °
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
diamètre:
111 mm
tension de lampe:
12...12 V
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Non
longueur totale:
67 mm
hélice axiale:
Non
type de réflecteur:
aluminium
technique basse pression:
Non
protection contre les UV:
Non
couleur:
incolore
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
AR111
Les Atouts de l'article:
Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey