Bailey - FIS Aluline 37 GBF 6435FR AR37 Ba15d 12V 20W 32D Dépoli Aluminium 350cd 38x41mm - PHI6435FR/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - B15d
intensité lumineuse - 350 cd
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 32 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681132050
Réf. Sonepar
03637113205
Réf. Fournisseur
PHI6435FR/12
Marque
Bailey
Culot:
B15d
intensité lumineuse:
350 cd
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
32 °
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
diamètre:
38 mm
tension de lampe:
12...12 V
ANSI:
GBF
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Oui
longueur totale:
41 mm
hélice axiale:
Oui
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
technique basse pression:
Oui
protection contre les UV:
Oui
couleur:
incolore
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
AR37
Les Atouts de l'article:
Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR37 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées.