Bailey - BEE Aluline 37 Ba15d 12V 20W 32° GBF 6435FR Dépoli Aluminium Lampe halogène - 20400033072

CopieCopie
Bailey - BEE Aluline 37 Ba15d 12V 20W 32° GBF 6435FR Dépoli Aluminium Lampe halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - B15d

  • intensité lumineuse - 350 cd

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 32 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681330722

Réf. Sonepar

03637133072

Réf. Fournisseur

20400033072

Marque

Bailey

Culot:

B15d

intensité lumineuse:

350 cd

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

32 °

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

diamètre:

38 mm

tension de lampe:

12...12 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Oui

longueur totale:

41 mm

hélice axiale:

Oui

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

technique basse pression:

Oui

protection contre les UV:

Oui

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

BEE Aluline 37 Ba15d 12V 20W 32° GBF 6435FR Dépoli Aluminium Lampe halogène avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Fournit un rendement lumineux élevé et un excellent rendu des couleurs pour un éclairage d'accentuation et d'affichage précis. Les lampes halogènes à réflecteur en aluminium fournissent une couleur continue et une intensité lumineuse élevée pour un

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey