Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube B22d 24V 10W Clair 22x43mm - TB243024010

CopieCopie
Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube B22d 24V 10W Clair 22x43mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

10 W

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - B22d

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681152218

Réf. Sonepar

03637115221

Réf. Fournisseur

TB243024010

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

10 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

B22d

durée de vie nominale moyenne:

0 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

417 mA

diamètre:

22 mm

longueur totale:

43 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

BAI Basse tension Tube B22d 24V 10W Clair 22x43mm Lampe tubulaire à incandescence

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey