Bailey - Lampe incandescente basse tension Tube B22d 24V 15W Clair 22x43mm - TB243024015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - B22d
durée de vie nominale moyenne - 0 h
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681152225
Réf. Sonepar
03637115222
Réf. Fournisseur
TB243024015
Marque
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
B22d
durée de vie nominale moyenne:
0 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
625 mA
diamètre:
22 mm
longueur totale:
43 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey